Motion
5VX1230
Correa trapezoidal estrecha - 5VX, 5/8 in de ancho superior, 1 hebra, 123 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00754572
No. Fabricante 5VX1230
Precio115.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal estrecha - 5VX, 5/8 in de ancho superior, 1 hebra, 123 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00754572
No. Fabricante 5VX1230
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
Su precio$115.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5VX1230 CINTURÓN DE AGARRE
  • Las bandas dentadas Browning 358 están fabricadas con material EPDM envuelto en la parte superior y en la parte inferior; el rango de temperatura de funcionamiento aumenta de -60F a 250F grados. Más caballos de fuerza en menos espacio: las correas Browning 358 proporcionan más caballos de fuerza en el mismo intervalo que las correas ABC convencionales. Esto le permite reducir el costo de la unidad. Mayor potencia permite poleas de transmisión más pequeñas: el uso de correas 358 puede permitir componentes de transmisión más pequeños sin dejar de cumplir con los requisitos de la transmisión, lo que reduce el costo total de la transmisión. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    5VX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    123 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Aceite y productos químicos según ARPM IP-3-2, disipación estática según ARPM IP-3-3
  • Ancho superior
    5/8 pulg.
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a +250 °F
  • Estándares cumplidos
    ARPM IP-22
  • Número de Upc del fabricante
    662289038756
  • UPC_NO
    662289038756
  • Peso
    1.48 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    5VX1230
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de correa
    358 Correas trapezoidales con muesca Gripnotch
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.5310 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo