P40-5M-15-1108  HT250 SPKT

Dodge
P40-5M-15-1108 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 5 mm, ancho de correa de 15 mm, 40 dientes, casquillo de cierre cónico, 1108
Artículo MI #00754660
No. Fabricante P40-5M-15-1108 HT250 SPKT
Precio109.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P40-5M-15-1108 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 5 mm, ancho de correa de 15 mm, 40 dientes, casquillo de cierre cónico, 1108
Artículo MI #00754660
No. Fabricante P40-5M-15-1108 HT250 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$109.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P40-5M-15-1108 112469 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-1/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1108
  • Ancho de la cara
    0.89 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    2.733 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro exterior
    2.461 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.506 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    0.66 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo