Motion
P56-5M-15-1610  HT250 SPKT

Dodge
P56-5M-15-1610 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 5 mm, ancho de correa de 15 mm, 56 dientes, casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #00754664
No. Fabricante P56-5M-15-1610 HT250 SPKT
Precio98.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P56-5M-15-1610 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 5 mm, ancho de correa de 15 mm, 56 dientes, casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #00754664
No. Fabricante P56-5M-15-1610 HT250 SPKT
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
Su precio$98.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P56-5M-15-1610 112473 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    15 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Ancho de la cara
    0.89 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.805 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.11 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    56
  • Diámetro exterior
    3.464 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.509 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    1.37 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo