Descripción general
Especificaciones
- Paso del cinturón5 mm
- Tipo de correaHT200
- Ancho de la correa15 mm
- Diámetro internoDe 1/2 a 1-11/16 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1610
- Ancho de la cara0.89 pulg.
- Diámetro exterior de la brida4.17 pulg.
- Proyección del concentrador0.11 pulg.
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Número de dientes64
- Diámetro exterior3.965 pulg.
- Diámetro de paso4.01 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso2.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.