P64-5M-25-1610  HT250 SPKT

Dodge
P64-5M-25-1610 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 5 mm, ancho de correa de 25 mm, 64 dientes, casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #00754680
No. Fabricante P64-5M-25-1610 HT250 SPKT
Precio158.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P64-5M-25-1610 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 5 mm, ancho de correa de 25 mm, 64 dientes, casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #00754680
No. Fabricante P64-5M-25-1610 HT250 SPKT
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
Su precio$158.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P64-5M-25-1610 112491 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Ancho de la cara
    1.28 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.17 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    64
  • Diámetro exterior
    3.965 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.01 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    2.53 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo