Descripción general
Descripción del fabricante
P26-8M-20-1108 112852 HTD SPKT
Especificaciones
- Paso del cinturón8 mm
- Tipo de correaHT200
- Ancho de la correa20 mm
- Diámetro internoDe 1/2 a 1-1/8 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos1108
- Ancho de la cara1.13 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.953 pulg.
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de dientes26
- Diámetro exterior2.553 pulg.
- Diámetro de paso2.607 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- Peso0.93 libras, 0.485
- Ancho6.4
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad