Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa20 mm
- Número de dientes32
- Serie de casquillos1210
- Diámetro interno1/2 pulg. a 1-1/4 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida3.15 pulg.
- Ancho de la cara1.13 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro de paso3.208 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso1.30 lb
- Número de Upc del fabricante698672126151
- UPC_NO698672126151