P36-8M-20-1610  HT250 SPKT

Dodge
P36-8M-20-1610 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 20 mm, 36 dientes, casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #00754694
No. Fabricante P36-8M-20-1610 HT250 SPKT
Precio170.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P36-8M-20-1610 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 20 mm, 36 dientes, casquillo de cierre cónico, 1610
Artículo MI #00754694
No. Fabricante P36-8M-20-1610 HT250 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$170.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P36-8M-20-1610 112857 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Ancho de la cara
    1.13 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.937 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro exterior
    3.555 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.609 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    1.75 libras, 1.98
  • Ancho
    6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo