P44-8M-20-2012  HT250 SPKT

Dodge
P44-8M-20-2012 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 20 mm, 44 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #00754697
No. Fabricante P44-8M-20-2012 HT250 SPKT
Precio185.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P44-8M-20-2012 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 20 mm, 44 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #00754697
No. Fabricante P44-8M-20-2012 HT250 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$185.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P44-8M-20-2012 112860 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-1/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Ancho de la cara
    1.13 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.764 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.12 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    44
  • Diámetro exterior
    4.357 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.411 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    2.84 libras, 2.775
  • Ancho
    7.2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo