Motion
P80-8M-20-2517  HT250 SPKT

Dodge
P80-8M-20-2517 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 20 mm, 80 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #00754702
No. Fabricante P80-8M-20-2517 HT250 SPKT
Precio323.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P80-8M-20-2517 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 20 mm, 80 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #00754702
No. Fabricante P80-8M-20-2517 HT250 SPKT
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
Su precio$323.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P80-8M-20-2517 112865 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Ancho de la cara
    1.13 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    8.386 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.62 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de dientes
    80
  • Diámetro exterior
    7.966 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.02 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    13.69 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo