Motion
P408M30-2012

TB Woods (RRX)
P408M30-2012

Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 2012, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00754715
No. Fabricante P408M30-2012
Precio391.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
P408M30-2012

Plantilla Synchronous Plus Taper-Lock®, 30 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo 2012, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00754715
No. Fabricante P408M30-2012
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
Su precio$391.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P408M30-2012 HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Número de dientes
    40
  • Serie de casquillos
    2012
  • Diámetro interno
    1/2 pulg. a 2-1/8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    3.96 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.5 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro de paso
    4.01 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro dúctil
  • Peso
    2.10 lb
  • Número de Upc del fabricante
    698672126342
  • UPC_NO
    698672126342

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo