Motion
P144-8M-30-2517  HT250 SPKT

Dodge
P144-8M-30-2517 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 30 mm, 114 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #00754725
No. Fabricante P144-8M-30-2517 HT250 SPKT
Precio939.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P144-8M-30-2517 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 30 mm, 114 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #00754725
No. Fabricante P144-8M-30-2517 HT250 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio939.17 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P144-8M-30-2517 112849 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    114
  • Diámetro exterior
    14.383 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.437 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Peso
    28.98 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo