Motion
P48-8M-50-2012  HT250 SPKT

Dodge
P48-8M-50-2012 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 50 mm, 48 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #00754734
No. Fabricante P48-8M-50-2012 HT250 SPKT
Precio333.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P48-8M-50-2012 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 50 mm, 48 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #00754734
No. Fabricante P48-8M-50-2012 HT250 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio333.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P48-8M-50-2012 112893 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-1/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Ancho de la cara
    2.38 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.157 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    48
  • Diámetro exterior
    4.758 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.812 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    5.97 libras, 7.115
  • Ancho
    7.3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo