Motion
P56-8M-50-2517  HT250 SPKT

Dodge
P56-8M-50-2517 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD): HT200, ancho de correa de 50 mm, 56 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #00754735
No. Fabricante P56-8M-50-2517 HT250 SPKT
Price$311.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P56-8M-50-2517 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD): HT200, ancho de correa de 50 mm, 56 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #00754735
No. Fabricante P56-8M-50-2517 HT250 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$311.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P56-8M-50-2517 112894 HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Ancho de la cara
    2.38 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.945 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    56
  • Diámetro exterior
    5.56 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.614 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    8.09 libras, 7.75
  • Ancho
    10.7
  • Con bridas
    Con bridas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo