Motion
P144-8M-50-3020  HT250 SPKT

Dodge
P144-8M-50-3020 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 50 mm, 144 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #00754741
No. Fabricante P144-8M-50-3020 HT250 SPKT
Precio1,015.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P144-8M-50-3020 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 50 mm, 144 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #00754741
No. Fabricante P144-8M-50-3020 HT250 SPKT
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
Precio1,015.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P144-8M-50-3020 112900 HTD SPKT 114833

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Ancho de la cara
    2.38 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    144
  • Diámetro exterior
    14.383 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.437 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Peso
    50.36 libras, 55.5
  • Ancho
    14.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo