Motion
P44-8M-85-2012  HT250 SPKT

Dodge
P44-8M-85-2012 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 85 mm, 44 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #00754747
No. Fabricante P44-8M-85-2012 HT250 SPKT
Precio258.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P44-8M-85-2012 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 85 mm, 44 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #00754747
No. Fabricante P44-8M-85-2012 HT250 SPKT
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
Su precio$258.48/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P44-8M-85-2012 114504 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-1/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Ancho de la cara
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.764 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    44
  • Diámetro exterior
    4.357 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.411 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    5.96 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo