Motion
P64-8M-85-2517  HT250 SPKT

Dodge
P64-8M-85-2517 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 85 mm, 64 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #00754750
No. Fabricante P64-8M-85-2517 HT250 SPKT
Precio477.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P64-8M-85-2517 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 8 mm, ancho de correa de 85 mm, 64 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #00754750
No. Fabricante P64-8M-85-2517 HT250 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$477.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P64-8M-85-2517 114507 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Ancho de la cara
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.716 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    64
  • Diámetro exterior
    6.362 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.416 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    14.43 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo