Motion
P32-14M-40-2012  HT250 SPKT

Dodge
P32-14M-40-2012 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 40 mm, 32 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #00754760
No. Fabricante P32-14M-40-2012 HT250 SPKT
Precio283.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P32-14M-40-2012 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 40 mm, 32 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #00754760
No. Fabricante P32-14M-40-2012 HT250 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$283.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P32-14M-40-2012 112905 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-1/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Ancho de la cara
    2.13 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6-1/8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    32
  • Diámetro exterior
    5.504 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.614 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    7.98 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo