Motion
P28-14M-55-2012  HT250 SPKT

Dodge
P28-14M-55-2012 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 55 mm, 28 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #00754777
No. Fabricante P28-14M-55-2012 HT250 SPKT
Price$260.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P28-14M-55-2012 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 55 mm, 28 dientes, casquillo de cierre cónico, 2012
Artículo MI #00754777
No. Fabricante P28-14M-55-2012 HT250 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$260.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P28-14M-55-2012 112922 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    55 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-1/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2012
  • Ancho de la cara
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.56 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    28
  • Diámetro exterior
    4.802 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.912 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    7.38 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo