Motion
P36-14M-55-2517  HT250 SPKT

Dodge
P36-14M-55-2517 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 55 mm, 36 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #00754782
No. Fabricante P36-14M-55-2517 HT250 SPKT
Precio309.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P36-14M-55-2517 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 55 mm, 36 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #00754782
No. Fabricante P36-14M-55-2517 HT250 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$309.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P36-14M-55-2517 112927 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    55 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Ancho de la cara
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6-7/8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro exterior
    6.206 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.316 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    12.92 libras, 13.38
  • Ancho
    3.85

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo