P36-14M-85-3020  HT250 SPKT

Dodge
P36-14M-85-3020 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 85 mm, 36 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #00754804
No. Fabricante P36-14M-85-3020 HT250 SPKT
Precio436.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P36-14M-85-3020 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 85 mm, 36 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #00754804
No. Fabricante P36-14M-85-3020 HT250 SPKT
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
Precio436.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P36-14M-85-3020 112949 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6-7/8 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro exterior
    6.206 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.316 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    13.57 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo