P48-14M-85-3020  HT250 SPKT

Dodge
P48-14M-85-3020 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 85 mm, 48 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #00754808
No. Fabricante P48-14M-85-3020 HT250 SPKT
Precio501.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P48-14M-85-3020 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 85 mm, 48 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #00754808
No. Fabricante P48-14M-85-3020 HT250 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio501.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P48-14M-85-3020 112953 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    8.937 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    48
  • Diámetro exterior
    8.311 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.421 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    29.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo