P30-14M-115-2517  HT250 SPKT

Dodge
P30-14M-115-2517 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 115 mm, 30 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #00754821
No. Fabricante P30-14M-115-2517 HT250 SPKT
Precio573.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P30-14M-115-2517 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 115 mm, 30 dientes, casquillo de cierre cónico, 2517
Artículo MI #00754821
No. Fabricante P30-14M-115-2517 HT250 SPKT
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
Precio573.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P30-14M-115-2517 114516 HTD SPKT 114838

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    2517
  • Ancho de la cara
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.763 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro exterior
    5.153 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.263 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    13.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo