P44-14M-115-3535  HT250 SPKT

Dodge
P44-14M-115-3535 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 115 mm, 44 dientes, casquillo de cierre cónico, 3535
Artículo MI #00754827
No. Fabricante P44-14M-115-3535 HT250 SPKT
Precio516.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P44-14M-115-3535 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 115 mm, 44 dientes, casquillo de cierre cónico, 3535
Artículo MI #00754827
No. Fabricante P44-14M-115-3535 HT250 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$516.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P44-14M-115-3535 114522 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Diámetro interno
    De 1-3/16 a 3-15/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3535
  • Ancho de la cara
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    8.395 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    44
  • Diámetro exterior
    7.61 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.72 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    29.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo