P112-14M-115-4545  HT250 SPKT

Dodge
P112-14M-115-4545 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 115 mm, 112 dientes, casquillo de cierre cónico, 4545
Artículo MI #00754837
No. Fabricante P112-14M-115-4545 HT250 SPKT
Precio2,109.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P112-14M-115-4545 HT250 SPKT

Rueda dentada de correa de transmisión de alto par (HTD) - HT200, paso de 14 mm, ancho de correa de 115 mm, 112 dientes, casquillo de cierre cónico, 4545
Artículo MI #00754837
No. Fabricante P112-14M-115-4545 HT250 SPKT
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
Precio2,109.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P112-14M-115-4545 114532 HTD SPKT 114477

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HT200
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Diámetro interno
    De 1-15/16 a 4-15/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    4545
  • Ancho de la cara
    5-1/4 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    112
  • Diámetro exterior
    19.54 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.65 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Peso
    190.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo