Descripción general
Descripción del fabricante
H3614M170-FL SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa170 mm
- Número de dientes36
- Serie de casquillosFL
- Diámetro interno1 pulg. a 3-1/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida6.21 pulg.
- Ancho de la cara7.38 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior6.2100 pulg.
- Diámetro de paso6.316 pulg.
- Para ancho de banda170 mm
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso44.70 lb
- Número de Upc del fabricante698672592406
- UPC_NO698672592406
- Paso14 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad