Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa170 mm
- Número de dientes40
- Serie de casquillosFL
- Diámetro interno1 pulg. a 3-1/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida6.91 pulg.
- Ancho de la cara7.38 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior6.9100 pulg.
- Diámetro de paso7.018 pulg.
- Para ancho de banda170 mm
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro dúctil
- Peso57.50 lb
- Número de Upc del fabricante698672592505
- UPC_NO698672592505
- Paso14 mm