Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correa5M
- Paso5 mm
- Longitud total375 mm
- Ancho general25 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes75
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso375 mm
- Perfil de dienteCurvado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672605045
- UPC_NO698672605045
- Peso0.09 lb