4505M25
Correa síncrona Plus, 5 mm. Paso, 90 dientes, 25 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755373
No. Fabricante 4505M25
Precio60.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa síncrona Plus, 5 mm. Paso, 90 dientes, 25 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755373
No. Fabricante 4505M25

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio60.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4505M25 CINTURÓN RPP
  • Resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    5M
  • Paso
    5 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    450 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Número de dientes
    90
  • Número de lados dentados
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672605106
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Peso
    0.11 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo