Descripción general
Descripción del fabricante
6005M25 CINTURÓN RPP
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correa5M
- Paso5 mm
- MaterialNeopreno
- Longitud total600 mm
- Ancho general25 mm
- Número de dientes120
- Número de lados dentados1
- Número de Upc del fabricante698672605205
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Perfil de dienteCurvado
- Peso0.15 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad