Motion
710-5M-15
Correa síncrona Plus, 5 mm. Paso, 142 dientes, 15 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755388
No. Fabricante 710-5M-15
Precio100.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa síncrona Plus, 5 mm. Paso, 142 dientes, 15 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755388
No. Fabricante 710-5M-15

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio100.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7105M15 CINTURÓN RPP

Especificaciones

  • Tipo de correa
    5M
  • Paso
    5 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    710 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Número de dientes
    142
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Número comercial
    710-5M
  • Peso
    0.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo