740-5M-25
Correa síncrona Plus, 5 mm. Paso, 148 dientes, 25 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755391
No. Fabricante 740-5M-25
Price$192.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa síncrona Plus, 5 mm. Paso, 148 dientes, 25 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755391
No. Fabricante 740-5M-25
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
Price$192.36/each

Descripción general

Descripción del fabricante
7405M25 CINTURÓN RPP

Especificaciones

  • Tipo de correa
    5M
  • Paso
    5 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    740 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Número de dientes
    148
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Número comercial
    740-5M
  • Peso
    0.18 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo