Descripción general
Descripción del fabricante
8505M15 CINTURÓN RPP
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correa5M
- Paso5 mm
- MaterialNeopreno
- Longitud total850 mm
- Ancho general15 mm
- Número de dientes170
- Número de lados dentados1
- Número de Upc del fabricante698672605311
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Perfil de dienteCurvado
- Peso0.12 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad