Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correa5M
- Paso5 mm
- Longitud total1895 mm
- Ancho general15 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes379
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Perfil de dienteCurvado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672605601
- UPC_NO698672605601
- Peso0.28 lb