2525-5M-15

TB Woods (RRX)
2525-5M-15

Correa síncrona Plus, 5 mm. Paso, 505 dientes, 15 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755424
No. Fabricante 2525-5M-15
Precio299.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
2525-5M-15

Correa síncrona Plus, 5 mm. Paso, 505 dientes, 15 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755424
No. Fabricante 2525-5M-15
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
Precio299.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2525-5M-15 CINTURÓN RPP
  • Resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    5M
  • Paso
    5 mm
  • Longitud total
    2525 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    505
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672119313
  • UPC_NO
    698672119313
  • Peso
    0.36 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo