Descripción general
- Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Paso8 mm
- Longitud total600 mm
- Ancho general50 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes75
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso600 mm
- Perfil de dienteCurvado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672600118
- UPC_NO698672600118
- Peso0.42 lb