8808M20
Correa síncrona Plus, 8 mm. Paso, 110 dientes, 20 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755454
No. Fabricante 8808M20
Price$79.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa síncrona Plus, 8 mm. Paso, 110 dientes, 20 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755454
No. Fabricante 8808M20

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$79.34/each

Descripción general

Descripción del fabricante
8808M20 CINTURÓN RPP
  • Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Paso
    8 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    880 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Número de dientes
    110
  • Número de lados dentados
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672600255
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Peso
    0.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo