Descripción general
Descripción del fabricante
11208M20 CINTURÓN RPP
Especificaciones
- Tipo de correa8M
- Paso8 mm
- Longitud total1120 mm
- Ancho general20 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes140
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso1120 mm
- Número comercial1120-8M
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamientoMínimo de -30 °F
- UPC_NO698672600378
- Peso0.31 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad