1224-8M-30

TB Woods (RRX)
1224-8M-30

Correa Synchronous Plus - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1224 mm, 30 mm de ancho, 153 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755475
No. Fabricante 1224-8M-30
Precio114.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
1224-8M-30

Correa Synchronous Plus - 8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1224 mm, 30 mm de ancho, 153 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755475
No. Fabricante 1224-8M-30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$114.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12248M30 CINTURÓN RPP

Especificaciones

  • Tipo de correa
    8M
  • Paso
    8 mm
  • Longitud total
    1224 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    153
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    1224 mm
  • Número comercial
    1224-8M
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • UPC_NO
    698672119214
  • Peso
    0.51 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo