14408M85
Correa síncrona Plus, 8 mm. Paso, 180 dientes, 85 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755485
No. Fabricante 14408M85
Precio451.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa síncrona Plus, 8 mm. Paso, 180 dientes, 85 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755485
No. Fabricante 14408M85

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio451.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
14408M85 CINTURÓN RPP
  • Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Paso
    8 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    1440 mm
  • Ancho general
    85 mm
  • Número de dientes
    180
  • Número de lados dentados
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672600521
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Peso
    1.71 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo