18008M85
Correa síncrona Plus, 8 mm. Paso, 225 dientes, 85 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755497
No. Fabricante 18008M85
Precio1,119.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa síncrona Plus, 8 mm. Paso, 225 dientes, 85 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755497
No. Fabricante 18008M85

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,119.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18008M85 CINTURÓN RPP
  • Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Paso
    8 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    1800 mm
  • Ancho general
    85 mm
  • Número de dientes
    225
  • Número de lados dentados
    1
  • Número de Upc del fabricante
    698672600644
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Peso
    2.13 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo