Descripción general
- Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Paso8 mm
- Longitud total2400 mm
- Ancho general50 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes300
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso2400 mm
- Perfil de dienteCurvado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672600712
- UPC_NO698672600712
- Peso1.67 lb