Descripción general
- Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Paso8 mm
- MaterialNeopreno
- Longitud total2800 mm
- Ancho general50 mm
- Número de dientes350
- Número de lados dentados1
- Número de Upc del fabricante698672600798
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Perfil de dienteCurvado
- Peso1.95 lb