Motion
3048-8M-30

TB Woods (RRX)
3048-8M-30

Correa síncrona Plus, 8 mm. Paso, 381 dientes, 30 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755515
No. Fabricante 3048-8M-30
Precio310.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
3048-8M-30

Correa síncrona Plus, 8 mm. Paso, 381 dientes, 30 mm. Ancho, material de neopreno
Artículo MI #00755515
No. Fabricante 3048-8M-30

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio310.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30488M30 CINTURÓN RPP

Especificaciones

  • Tipo de correa
    8M
  • Paso
    8 mm
  • Material
    Neopreno
  • Longitud total
    3048 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Número de dientes
    381
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Número comercial
    3048-8M
  • Peso
    1.28 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo