119014M170

TB Woods (RRX)
119014M170

Cinturón síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1190 mm, 170 mm de ancho, 85 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755539
No. Fabricante 119014M170
Precio1,964.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
119014M170

Cinturón síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1190 mm, 170 mm de ancho, 85 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755539
No. Fabricante 119014M170
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
Precio1,964.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
119014M170 CINTURÓN RPP
  • Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    1190 mm
  • Ancho general
    170 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    85
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    1190 mm
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672610100
  • UPC_NO
    698672610100
  • Peso
    4.39 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo