161014M55
Cinturón síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1610 mm, 55 mm de ancho, 115 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755546
No. Fabricante 161014M55
Precio670.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1610 mm, 55 mm de ancho, 115 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755546
No. Fabricante 161014M55
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
Su precio$670.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
161014M55 CINTURÓN RPP
  • Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    1610 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    115
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    1610 mm
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672610179
  • UPC_NO
    698672610179
  • Peso
    1.92 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo