1610-14M-170

TB Woods (RRX)
1610-14M-170

Correa Synchronous Plus - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1610 mm, 170 mm de ancho, 115 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755549
No. Fabricante 1610-14M-170
Precio2,262.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
1610-14M-170

Correa Synchronous Plus - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1610 mm, 170 mm de ancho, 115 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755549
No. Fabricante 1610-14M-170
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
Precio2,262.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
161014M170 CINTURÓN RPP

Especificaciones

  • Tipo de correa
    14M
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    1610 mm
  • Ancho general
    170 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    115
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    1610 mm
  • Número comercial
    1610-14M
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • UPC_NO
    698672610209
  • Peso
    5.95 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo