Descripción general
Descripción del fabricante
280014M55 CINTURÓN RPP
- Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Paso14 mm
- Longitud total2800 mm
- Ancho general55 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes200
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso2800 mm
- Perfil de dienteCurvado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672610520
- UPC_NO698672610520
- Peso3.34 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad