280014M115

TB Woods (RRX)
280014M115

Cinturón síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2800 mm, 115 mm de ancho, 200 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755584
No. Fabricante 280014M115
Precio1,843.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
280014M115

Cinturón síncrono - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2800 mm, 115 mm de ancho, 200 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755584
No. Fabricante 280014M115
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
Su precio$1,843.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
280014M115 CINTURÓN RPP
  • Antiestática; resistente al fuego; resistente al aceite

Especificaciones

  • Tipo de correa
    GT3
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    2800 mm
  • Ancho general
    115 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    200
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    2800 mm
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30°F a 180 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672610544
  • UPC_NO
    698672610544
  • Peso
    7.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo