3850-14M-55

TB Woods (RRX)
3850-14M-55

Correa Synchronous Plus - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3850 mm, 55 mm de ancho, 275 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755602
No. Fabricante 3850-14M-55
Precio1,259.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
3850-14M-55

Correa Synchronous Plus - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3850 mm, 55 mm de ancho, 275 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00755602
No. Fabricante 3850-14M-55
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
Su precio$1,259.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
385014M55 CINTURÓN RPP

Especificaciones

  • Tipo de correa
    14M
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    3850 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    275
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Longitud del paso
    3850 mm
  • Número comercial
    3850-14M
  • Perfil de diente
    Trapezoidal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mínimo de -30 °F
  • UPC_NO
    698672610674
  • Peso
    4.61 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo